品番 : EA813DB-10
品名 : DC10.8V インパクトドライバー本体(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | WH 12DD(NN) |
---|---|---|---|
仕様 | 本体のみ | 最大トルク | 135N・m |
締付能力 | 小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12 テクスねじ:φ3.5~5mm |
バッテリー | 10.8V(リチウムイオン4.0Ah) |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約60分 |
無負荷回転数 | 0~3,200rpm | 打撃数 | 0~4,000回/分 |
サイズ | 134×219(H)mm | 重量 | 1.1kg |
LEDライト付 | |||
3段階の締付モード(ソフト・パワー・テクス)で各種ねじに対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/29 19:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0864ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA813DB-9B DC10.8V インパクトドライバー(充電式) |
EA813DB-10 DC10.8V インパクトドライバー本体(充電式) |
拡大