品番 : EA813DB-9B
品名 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | WH12DD(2LS) |
---|---|---|---|
電圧 | 10.8V | 仕様 | 樹脂ケースセット |
締付能力 | 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12 小ねじ:4~8mm テクスねじ:3.5~5mm |
最大トルク | 135N.m |
回転数 | 0~3,200rpm | 打撃数 | 0~4,000回/分 |
サイズ | 134×219(H)mm | 重量 | 1.1kg |
バッテリー | 10.8Vリチウムイオン電池 4.0Ah(EA813HD-16) | 充電時間 | 60分 |
用途 | 小ねじ・小径ボルトなどの締付け、取り外し | 充電器 | AC100V |
替バッテリー | EA813HD-16 | ||
クラス最短全長(134mm)で取り回しやすい | |||
3段階の締付モードで各種ねじの締付に対応 | |||
LEDライト付 | |||
無負荷回転数 | 0~3.200rpm | 付属品 | 急速充電器、バッテリー×2個、No.2プラスドライバビット、樹脂ケース、電池カバー |
本体サイズ | 134×219(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,700 円(税抜)/ 45,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 15:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0864ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA813DB-9B DC10.8V インパクトドライバー(充電式) |
EA813DB-10 DC10.8V インパクトドライバー本体(充電式) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |