品番 : EA813HD-16
品名 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | BSL1240M |
---|---|---|---|
4.0Ah リチウムイオンバッテリー | |||
仕様 | 替バッテリー(4.0Ah) | 充電時間 | 約60分(EA813H-12使用時) |
電圧 | 10.8V |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/28 10:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0862ページ 0863ページ 0864ページ 0866ページ 0867ページ |