品番 : EA809BX-91
品名 : 100mm/10.8V ディスクグラインダー(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | G1210DA(2LSK) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン4.0Ah) |
充電時間 | 約60分 | 砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
回転数 | 4,000~7,200rpm | スピンドル径 | M10×1.5 |
サイズ | 285×60(H)mm(バッテリー含む) | 重量 | 1.7kg(バッテリー含む) |
機能 | フィードバック制御、ブレーキ付、多段変速、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可、ソフトスタート、再起動防止、キックバック軽減システム | モーター | 直流ブラシレスモーター |
付属品 | バッテリー×2、充電器、ケース、レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】 | 一充電当たりの作業量 | 【鉄筋の切断】 切断トイシ(研ちゃんカットⅡ)外径:100mm、材料:φ10mm鉄筋(SD345)、推力:15N…約40本 |
細径と小形ヘッドで軽量コンパクトボディ | |||
業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ) |
|||
14.4V製品と同等の作業スピード 10.8V製品ながらメーカー製品G14DSL2と同等の作業性能を実現 |
|||
ブレーキ付 スイッチを切るとブレーキがかかり安全性がアップするだけでなく、停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取りかかれ作業効率が格段に向上します。 |
|||
4段階変速で様々な作業に対応 回転数切替スイッチを押すことで、トイシの回転数を用途に応じて選択することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,600 円(税抜)/ 46,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 23:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0867ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA809BX-91 100mm/10.8V ディスクグラインダー(充電式) |
EA809BX-109 100mm/10.8V ディスクグラインダー(充電式/本体) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-12 : 12.0V 急速充電器 |
部品 | EA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |