品番 : EA813HF-22A
品名 : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | BSL36B18BX |
---|---|---|---|
電圧 | 18V/36V | 容量 | 8.0/4.0Ah |
コードレス | 18V品:使用可能(一部製品を除く) 36V品:マルチボルト蓄電池対応品 |
サイズ | 160(W)×90(D)×90(H)mm |
重量(g) | 1000 | ||
Bluetooth機能搭載 | |||
冷却対応 | |||
スライド式 | |||
残量表示付 | |||
電圧・容量は工具本体にて自動切替 | |||
スマートフォン専用アプリをダウンロードして、Bluetoothで連携させるとスイッチの遊びや回転数などを自由に調整できます。(一部の機種のみ対応) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,300 円(税抜)/ 35,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/21 17:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0854ページ 2473ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)