品番 : EA763AP-156B
品名 : AC100V/DC12・18・24V/25L コードレス冷温庫
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UL18DBA(WMGZ) |
|---|---|---|---|
| 容量 | 仕切り板なし:25L 仕切り板あり左8L・右14.5L |
入力電源 | ・スライド式リチウムイオン電池 14.4V(BSL14XXシリーズ)/18V(BSL18XXシリーズ) ・マルチボルト蓄電池(残量表示付) ・家庭用交流100V電源(AC100V 50/60Hz) ・車載電源(DC 12/24V) |
| 冷却方式 | コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 33g)圧縮方式 | 加温方式 | ワイヤヒーター方式 |
| サイズ | 340(W)×653(D)×450(H)mm | 重量 | 16.7kg |
| 付属品 | 18Vバッテリー、ACアダプタ(AC100V・2A)・車載用DCコード・ショルダーベルト・仕切板・バスケット | 設定温度 | -18℃および-15~60℃の5℃単位 (2部屋モード時の最大設定温度差:60℃) |
| 充電可能蓄電池 | スライド式リチウムイオン電池 14.4V(BSL14XXシリーズ)/18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付) | 蓄電池充電時間 | BSL36A18X:約2時間15分、BSL36B18X:約3時間40分(気温20℃時) |
| 蓄電池装着可能数 | 2個 | USB出力 | USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A、9V/2.2A |
| 12V出力 | 12V/10A(120W) | カラー | フォレストグリーン |
| 使用範囲温度 | 0~40℃ | ||
| 大容量18Vバッテリー付き ※充電池は本体で充電可能です。また、別売の急速充電器もご使用いただけます。 |
|||
| -18℃~60℃の17段階温度調節可能 | |||
| 仕切り板でセパレートにすることで2部屋を個別で温度管理できます。 | |||
| 1年中使えるコードレス冷温庫 | |||
| 新たに12V出力ソケット/USB-C端子を装備しました。 ※12V出力は蓄電池のみからの出力です。 |
|||
| 12V車載用機器やスマートフォン等の充電などに使用可能です。 | |||
| 冷温庫をコンセントか車載電源に接続した状態で、蓄電池をセットすると保冷・保温しながら蓄電池を充電することができます。 | |||
| 充電時間も速くなり使いやすさが向上しました。 | |||
| コンセントや車と本体を接続して、蓄電池の充電ができます。保冷・保温しながらの充電も可能です。 ※供給電源が遮断された場合、蓄電池が取付いていなくても、再通電時に冷温庫の電源が自動で復帰します。 電源が入っている状態で、電源スイッチを3秒以上長押しすると通電ランプが点灯から点滅に変わり、通電自動復帰に切替わります。電源スイッチを再度3秒以上長押しすると解除できます。 |
|||
| 市販のファン、電気毛布などの12V機器が使用可能 | |||
| 大容量蓄電池BSL 36B18Xが標準付属で長時間温度をキープ | |||
| 大形キャスターとハンドルで移動もラクラク | |||
| <LEDライト付>(両側2箇所) 暗い場所でも庫内が見やすい。 |
|||
| <生活防水仕様 防水保護等級IPX4> 突然の雨でも安心です。(小雨の内に屋内へ移動させてください) |
|||
| <ドレンコック付> 大口径でお掃除後の水抜きが速い。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
128,000 円(税抜)/ 140,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2075ページ 2453ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AP-156B AC100V/DC12・18・24V/25L コードレス冷温庫 |
| EA763AP-157A AC100V/DC12・18・24V コードレス冷温庫(本体) |
