詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899HC-113

品名 : DC18.0V 肩掛掃除機セット(充電式)

肩掛け式のため様々な場所で使用できます

仕様

メーカー HiKOKI 型番 RP18DA(NN)
※エスコオリジナルセット
用途 乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に 仕様 乾湿両用・充電器・バッテリー付き
バッテリー リチウムイオン(18V/5.0Ah) 吸込仕事率 ブーストモード:80W
エコモード:35W
集じん容量 5.1L 吸水容量 3.5L
最大風量 1.8m3/min 最大真空度 11kPa(1.120mm水柱)
連続使用時間(目安) ブーストモード:約16分
エコモード:約28分
※バッテリー(EA813HF-17B)装着時
フィルターの種類 HEPAフィルタ(フィルタ乾式専用を併用可)
ホースサイズ φ30mm×0.5~2.5m 本体サイズ 210×330×393mm
重量 4.9kg
※バッテリー(EA813HF-17B)装着時
充電時間 約25分
※充電器EA813H-18A使用時
付属品 ホース(φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)、バッテリー×1個(EA813HF-17B)、充電器(EA813H-18A)
軽量コンパクトで手軽に使える!
排気がキレイで軽量なコードレス!
<軽量コンパクト>
蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。
<HEPAフィルタ採用>
高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。
<HEPAフィルタ除じん機能付き>
セルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。
<乾湿両用>
乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。
<ブロワ機能搭載>
ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!
<伸縮自在なホースと延長管>
0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

74,900 (税抜)/ 82,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/05 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2419ページ
ウェブカタログ画像
  • 水分や、水分と混じったホコリなども吸うことも可能!
  • 乾式専用フィルター使用時
  • HEPAフィルタを採用
  • HEPAフィルタ除じん機能付き
  • ホースの吸い口をジョイントノズルを差し込んで収納できます。
  • 伸縮自由なホースと延長管

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top