詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813H-7

品名 : 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 BCL715
電圧 7.2V 種類 リチウムイオン電池
容量 1.5Ah 充電時間 30分
冷却対応 非対応
追加説明
カタログ価格

7,400 (税抜)/ 8,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/08/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0847ページ 0854ページ 2472ページ 2473ページ
バリエーション一覧
EA813H-1 3.6V 交換用バッテリー
EA813H-7 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HC-7 DC10.8V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HD-15 DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HD-16 DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HE-12 DC14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HE-16 DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HF-15A DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HF-17B DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HF-19A DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HF-21A DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
EA813HF-22A DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top