品番 : EA899HP-20A
品名 : AC100V/DC7.2V ハンディークリーナー(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | R7DA(LC) |
---|---|---|---|
連続使用時間 | 強:10分、標準:12分、弱:20分 | 吸込仕事率 | 強:20W、標準:15W、弱:6W |
騒音値 | 67dB | サイズ | 460×102×144(H)mm |
重量 | 1.0kg | 充電時間 | 90分 |
集じん容量 | 560ml | 付属品 | 床用ノズル、延長管、すき間ノズル、ACアダプタ、蓄電池、電池カバー |
使用電池 | 7.2V仕様 (リチウムイオン1.5Ah(付属) |
||
紙パック不要 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/16 17:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2518ページ |
代替品
![]() |
|