品番 : EA899HP-25B
品名 : AC100V/DC7.2V ハンディークリーナー(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | R7DA(LC)※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
使用電池 | 7.2V仕様(リチウムイオン1.5Ah(付属)) | セット内容 | ハンディークリーナー(EA899HP-20A)、手提げバッグ、棚用ブラシ |
連続使用時間 | 強:10分、標準:12分、弱:20分 | 吸込仕事率 | 強:20W、標準:15W、弱:6W |
騒音値 | 67dB | 充電時間 | 90分 |
集じん容量 | 0.56L | ||
紙パック不要 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 19:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2518ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA899HP-20A : AC100V/DC7.2V ハンディークリーナー(充電式) |
部品 | EA813H-7 : 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |