詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898RC-79

品名 : φ255mm/DC36V 草刈機(充電式/分割仕様)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー HiKOKI 型番 CG36DC(D)(WPZ)
※注意※ 【お客様組立品】 刈刃サイズ φ255mm
全長 1840mm 重量 4.7kg
回転数 エコ:3,000rpm
オート:4,700rpm
パワー:6,000rpm
連続運転時間 エコ:約115分
オート:約50分
パワー:約27分
充電時間 約30分(実用充電)、約40分(満充電) 電源 DC36V(リチウムイオン4Ah)
付属品 チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋、電池カバー
回転数3段階切替
両手ハンドル(メインパイプ 分割形)
オートモード搭載:負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率良く作業ができます。
高トルク、高耐久!高耐久のブラシレスモーターを搭載することにより、高トルクを実現。刈刃外径255mmチップソーを採用し、快適に作業ができます。
スピンドルロックを搭載:ロックボタンを押し込むことで回り止めができ、チップソーなどの取り付けがしやすいです。
操作性向上:スイッチパネルをハンドル部付近に配置することで、手元での操作が可能です。
分割できるので、持ち運びや収納に便利です。
追加説明
カタログ価格

96,400 (税抜)/ 106,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/22 06:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2564ページ
ウェブカタログ画像
  • 高トルク、高耐久!
  • スピンドルロックを搭載
  • 操作性向上
  • 分割仕様で持ち運び抜群

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top