品番 : EA758C-11A
品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UB18DE(NN) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ライト本体のみ | サイズ | 79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く) |
| 重量 | 300g(蓄電池除く) | 充電器 | AC100V |
| 明るさ | 弱:120lm、強:250lm | 連続点灯(時間) | 18V(EA813HF-15A使用時) 弱:37、強:16 |
| バッテリー | 14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売) | 光源 | 白色LED(4.7W) |
| 照射パターン | 点灯 | 防滴/防爆仕様の有無 | 無 |
| 使用可能蓄電池 | マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ) | ||
| 本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 | |||
| ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) | |||
| 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に | |||
| ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) | |||
| 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 | |||
| 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) | |||
| 電池交換お知らせランプ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,810 円(税抜)/ 8,591 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/03 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0837ページ 2052ページ | ||||
