詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758C-14

品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED

仕様

メーカー HiKOKI 型番 UB18DH(NN)
仕様 作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売)) 明るさ 強(スポットモード/ワイドモード):950ml/ 1,050ml
中(スポットモード/ワイドモード):750ml/ 800ml
弱(スポットモード/ワイドモード):400ml/ 450ml
点滅(スポットモード/ワイドモード):950ml/ 1,050ml
連続点灯(時間) 強(スポットモード/ワイドモード):8
中(スポットモード/ワイドモード):12
弱(スポットモード/ワイドモード):24
点滅(スポットモード/ワイドモード):15.5
バッテリー 18V、14.4V
作業灯サイズ 174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)
109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)
重量 0.8kg(バッテリー除く)
電球 白色LED(10W) 電源 マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V
照射距離 670m(明るさ: 強、スポットモード時) 防水性能 IP55
スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。
軽くて持ちやすい
照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。
3段階の明るさと点滅
0°から90°の間で6段階に固定可能。
吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。
※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

28,900 (税抜)/ 31,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/03 08:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0837ページ 2052ページ
ウェブカタログ画像
  • 軽くて持ちやすい
  • 用途に対応した2つの照射モード
  • 用途に対応した2つの照射モード
  • 照射角度調整可能
  • 2つのフックを搭載
  • ランプの用語集
  • ※バッテリー、充電器は別売りです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top