詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758CV-32A

品名 : [充電式] ランタン/LED(バッテリー別)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 UB18DF
バッテリー 14.4V/18V マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池 (別売) 光源 白色LED(0.2W×24灯)
暖色LED(0.2W×3灯)
明るさ 白色 弱:320lm 強:750lm
暖色 弱:40lm 強:90lm
連続点灯 白色 (3.0Ah時) 弱:約17時間 強:約7時間
   (5.0Ah時) 弱:約29時間 強:約12時間
   (8.0Ah時) 弱:約46時間 強:約19時間

暖色 (3.0Ah時) 弱:約43時間 強:約28時間
   (5.0Ah時) 弱:約72時間 強:約47時間
   (8.0Ah時) 弱:約115時間 強:約76時間
サイズ(W×D×H)mm 98×79×301(本体のみ) 重量 400g(本体のみ)
仕様 ランタン本体のみ 充電器 AC100V
360°照射で死角なし
従来製品(UB18DDL)よりも明るい
軽くて持ちやすい。エラストマ付で握りやすい。
白色と暖色で用途が広がる
【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利
【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍※
※高所につり下げて使用する場合は、バンドやひもなどで固定してください。吊り下げ状態で引っぱったりしないでください。フックは確実に引っかけてください。また、本製品は防じん防滴構造ではありません。雨天での使用はしないでください。
つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。
LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに、「白色(強)」→「白色(弱)」 →「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/03 04:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0837ページ 2052ページ
ウェブカタログ画像
  • ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍※
  • 手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利
  • 360°照射で死角なし
  • ※従来製品:コードレスランタンUB18DDLとの比較。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。
  • エラストマ付で握りやすい。
  • ※バッテリーは別売りです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top