詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758C-12

品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED

仕様

メーカー HiKOKI 型番 UB18DJL
HiKOKI:型番 UB18DJL バッテリー 14.4Vまたは18V
照度 トーチライト:6,000lx、
ワークライト:110lx(強)、
55lx(中)、
27lx(弱)
連続点灯時間 約37時間(14.4V)
サイズ 78×205×108(H)mm(本体のみ) 重量 0.3kg(本体のみ)
2way。シーンに合わせて選べる照射モード
(トーチライト:最大照度6,000lx
ワークライト:角度を自由に調整。
明るさ3段階)
吊り下げ使用が可能なフック付
バッテリー、充電器別売
追加説明
カタログ価格

8,900 (税抜)/ 9,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 04:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0837ページ 2052ページ
ウェブカタログ画像
※バッテリー、充電器は別売りです。
  • ※バッテリー、充電器は別売りです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top