詳細表示

このページのURL:

品番 : EA841XD-1B

品名 : DC14.4V/18V [充電式] バンドソー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 CB18DBL(S)(LXPKZ)
切断能力 丸パイプ:φ83mm
角パイプ:80×80mm
バッテリー リチウムイオン(18V/5.0Ah)
鋸刃周速 80~195m/分 バンドソーサイズ 900×12.5×0.5mm
サイズ 173×413×266(H)mm 重量 3.5kg
付属品 バッテリー(36V/18Vマルチボルト蓄電池)、急速充電器(冷却機能付)、帯のこ1本(18山/インチ)、ケース、サイドハンドル、六角棒スパナ(4mm)、電池カバー 充電時間 18V:約25分
一充電当たりの作業量 約48カット配管用鋼管(SGP40A)
※切断荷重:製品質量 ※帯のこ周速:最高速度
クラス最大φ83mmの材料を切断可能(2015年3月現在)
クラス最速の切断速度10秒/カット(2015年3月現在)
クラス最速の帯のこ周速195m/分(2015年3月現在)
クラス最軽量の3.5kg(2015年3月現在)
電子制御、ライト、無段変速機能付
18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
追加説明
カタログ価格

101,600 (税抜)/ 111,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/24 12:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0852ページ
ウェブカタログ画像
  • LEDライト付\n※付属バッテリーは異なります。
  • ガイドプレートの出張り量調整
  • 作業性に優れた最適バランス設計\n※付属バッテリーは異なります。

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top