品番 : EA763H-1
品名 : [充電式] FM/AMラジオ(本体)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | UR18DA |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 240×185×176 | 電源 | 14.4V/36V(バッテリー別売) |
重量 | 1.8kg(電池含まず) | 付属品 | ACアダプター |
使用時間(目安) | 3.0Ah:約18時間 4.0Ah:約24時間 5.0Ah:約30時間 6.0Ah:約36時間 |
周波数帯域 | FM:76~108MHz AM:522~1,710kHz |
アンテナ | FM:可倒式ラバーアンテナ AM:フェライトバーアンテナ(内蔵) |
Bluetooth | 使用周波数帯域:2.4GHz帯(2.400~2.4835GHz) 変調方式:FHSS変調方式、BluetoothR標準規格Ver.4.2 BR/EDR 対応Bluetoothプロファイル:A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、 AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)Class 2 |
スピーカー | 8W×1個 | 実用最大出力 | ACアダプタ使用時:7W リチウムイオン電池使用時:14.4V:5W、18V:7W マルチボルト蓄電池:7W |
イコライザーボタン | 高音域と低音域の音質を15段階(-7~0~+7)で調節することができます。 | 対応バッテリー | EA813HE-16、EA813HF-15A、-17A、-19、-21、-22 |
対応充電器 | EA813H-10B、-18A | 注意 | バッテリー、充電器は別売です。 |
FM・AMラジオ | |||
防災用として停電時もお手持ちのHiKOKI製バッテリーが使用できます。 | |||
Bluetooth対応機器と接続ができるため、ワイヤレススピーカーとしても使用できます。 | |||
バックライト付 | |||
小形・軽量で持ち運びや収納に便利 | |||
シンプル機能でわかりやすい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 19:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0871ページ |