品番 : EA813CD-7
品名 : 10.8V ドライバードリル(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DB12DD(2LS) |
---|---|---|---|
電圧 | 10.8V | 仕様 | 樹脂ケースセット |
サイズ | 120×74×219(H) | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、ケース、電池カバー |
最大トルク | 低速:38N・m 高速:15N・m |
充電時間 | 約60分 |
回転数 | 低速:0~440rpm 高速:0~1,700rpm |
穴あけ能力 | 鉄工:10mm、アルミ:12mm、木工:29mm |
締付能力 | 木ねじ:φ5.8×45 小ねじ:M6 |
重量 | 1.0kg |
充電器 | AC100V | 充電ランプ | 赤色LED |
使用温度範囲 | -10~40℃ | バッテリー容量 | 4.0Ah |
無段変速、ブレーキ、正逆転、LEDライト付、二段変速 | |||
高効率で経済的なブラシレスモーター採用 | |||
ショートヘッドで狭い場所でも使いやすいです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,500 円(税抜)/ 43,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/31 06:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0862ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-12 : 12.0V 急速充電器 |