品番 : EA813HE-36A
品名 : DC36.0V/2.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | BSL3625 |
---|---|---|---|
電圧 | 36V | 種類 | リチウムイオン電池 |
容量 | 2.5Ah | 充電時間 | 40分 |
特長 | 冷却対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 19:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大