詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813CD-11

品名 : DC10.8V ドライバードリル本体(充電式)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 DS12DA(NN)
仕様 本体のみ バッテリー 10.8V
充電器 AC100V 穴あけ能力 鋼材:10mm、アルミ:12mm、木材:29mm
締付能力 小ねじ:6mm
木ねじ:呼び径5.8mm×長さ45mm
回転数 低速:0~350rpm
高速:0~1,400rpm
サイズ 65×166×217(H)mm 重量 1.1kg
モーター 直流モーター 先端形状 キーレスチャック容量:最大把握径10mm
LEDライト 白色LED 最大トルク 低速:38N・m
高速:17N・m
使用可能バッテリー スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ 充電時間 約30分
(バッテリー:EA813HD-15、急速充電器:EA813H-12使用の場合)
チャック能力 0.8~10mm
取り回ししやすいコンパクトボディ
20段クラッチ
キーレスチャック
充電時間が速い
電気工事・設備工事に
穴あけから締付けまで幅広く対応
トルク切替クラッチ付
無段変速、二段変速、正逆転、ライト、ブレーキ、追い締め機構付
ビット・バッテリー・充電器は別売です。
追加説明
カタログ価格

13,700 (税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/23 00:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0847ページ 0848ページ
バリエーション一覧
EA813CD-5 DC10.8V ドライバードリル(充電式)
EA813CD-11 DC10.8V ドライバードリル本体(充電式)
ウェブカタログ画像
※ビット・バッテリーは別売です
  • ※ビット・バッテリーは別売です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top