詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857DH-6

品名 : DC10.8V セーバーソー(充電式)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 CR12DA(LS)
仕様 樹脂ケースセット 能力 軟鋼パイプ:50mm
木材:50mm
軟鋼板:12mm
バッテリー 10.8V(リチウムイオン4.0Ah) 充電器 AC100V
充電時間 約60分 ストローク数 0~3,200spm
ストローク長 13mm サイズ 335(W)×74(D)×158(H)mm
重量 1.5kg(電池含) モーター 直流モーター
付属品 バッテリー、充電器、ブレード(薄物切断用)、ブレード(木工用)、収納ケース、電池カバー
手のこ感覚で、ささっと使える。
全長が短く重心が手元にあるため、バランスがよく、取り回しやすい。
スパナやドライバー不要、回して差すだけの簡単交換。
さらに、アタッチメントなしでジグソーブレードの取付も可能です。
ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整可能。
ブレード有効長をツールレスで調整できます。
無段変速、LEDライト付
ブレード着脱、ベース調整ツールレス
追加説明
カタログ価格

29,400 (税抜)/ 32,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/21 19:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0852ページ
バリエーション一覧
EA857DH-6 DC10.8V セーバーソー(充電式)
EA857DH-7 DC18.0V セーバーソー(充電式)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top