品番 : EA813DC-301
品名 : DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | WH12DA+DH12DD ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本) バッテリー(EA813HD-16×2個) 充電器(EA813H-12) |
仕様 | 樹脂ケースセット |
【インパクトドライバー仕様】 | |||
バッテリー | 10.8V(リチウムイオン4.0Ah) | 最大トルク | 110N・m |
締付能力 | 小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M12 高力ボルト:M5~M10 |
充電器 | AC100V |
充電時間 | 約60分 | 回転数 | 0~2,700rpm |
打撃数 | 0~3,200回/分 | サイズ | 150×217(H)mm |
重量 | 1.1kg | ||
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付 | |||
【ハンマードリル仕様】 | |||
バッテリー | 10.8V(リチウムイオン4.0Ah) | 穴あけ能力 | コンクリート:3.4~18mm、鉄工:13mm、木工:18mm |
回転数 | ノーマルモード:0~1,080rpm ローモード:0~800rpm |
打撃数 | ノーマルモード:0~5,500回/分 ローモード:0~800回/分 |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約60分 |
サイズ | 246×74×202(H)mm | 重量 | 2.1kg |
無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付 | |||
DC10.8Vで小型・軽量 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
68,000 円(税抜)/ 74,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/22 15:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 0848ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-12 : 12.0V 急速充電器 |
部品 | EA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
セット商品 | EA810CF-13 : DC10.8V ハンマードリル本体(充電式) |
セット商品 | EA813DB-42 : DC10.8V インパクトドライバー本体(充電式) |