品番 : EA810CF-11
品名 : DC10.8V/18mm ハンマードリル(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DH12DD(2LSK) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 穴あけ能力 | コンクリート:3.4~18mm 鉄工:13mm、木工:18mm |
バッテリー | 10.8V(リチウムイオン4.0Ah) | 充電器 | AC100V |
充電時間 | 約60分 | 回転数 | ノーマルモード:0~1,080rpm ローモード:0~800rpm |
打撃数 | ノーマルモード:0~5,500回/分 ローモード::0~4,100回/分 |
サイズ | 74×246×202(H)mm |
重量 | 2.1kg | 付属品 | バッテリー×2、充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー |
モーター | 直流ブラシレスモーター | 適用ビット | SDSプラスシャンクタイプ |
振動3軸合成値 | 9.1m/s2 | 一充電当たりの作業量 | 【コンクリート穴あけ】 深さ30mm、錐径3.5mm:4.0Ah・約130個 深さ30mm、錐径10.5mm:4.0Ah・約55個 |
ビット別売 | |||
無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付 | |||
小形・軽量タイプ | |||
穴あけ作業時に急激な負荷がかかり、モーターの回転数が急速に低下すると工具本体が振られてしまう前に回転を停止させ、作業者の負担を軽減します。 | |||
防振ハンドル搭載で疲れにくい | |||
リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載 | |||
回転数2段切換搭載 切換スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
52,100 円(税抜)/ 57,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/22 20:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0850ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA810CF-11 DC10.8V/18mm ハンマードリル(充電式) |
EA810CF-13 DC10.8V ハンマードリル本体(充電式) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-12 : 12.0V 急速充電器 |
部品 | EA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |