品番 : EA813DB-43
品名 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | WH12DCA(2LS) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 最大170N・m(1,735kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用 |
締付能力 | 小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M12 テクスねじ:φ3.5~6mm コーススレッド:22~125mm |
バッテリー | 10.8V(リチウムイオン4.0Ah) |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約60分 |
回転数 | ソフトモード:0~900rpm パワーモード:0~3,400rpm ボルトモード(単発・連発):0~3,200rpm テクスモード:0~3,700rpm |
打撃数 | ソフトモード:0~1,800(回/分) パワーモード:0~3,900(回/分) ボルトモード(単発・連発):0~3,900(回/分) テクスモード:0~1,900(回/分) |
サイズ | 114×29×223(H)mm ヘッド長さ:114mm |
重量 | 1.2kg(充電池装着時) |
付属品 | 充電器、バッテリー×2、樹脂ケース、電池カバー | 機能 | ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、ライト付 |
一充電当たりの作業量 | 【ねじ締め】 木ねじφ3.8mm×45mm(ラワン材・下穴なし)…約540本 木ねじφ4.3mm×65mm(ラワン材・下穴なし)…約320本 機械ねじM8×16mm…約2100本 |
六角軸二面幅 | 6.35mm |
モーター | 直流ブラシレスモーター | 防塵・防水性 | IP56 |
※ビット別売 | |||
10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ | |||
低速でもモーターロックしない 制御を改良することで、低速でも止まらず打撃 |
|||
ビット振れ軽減 ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。 |
|||
スイッチの操作性を向上 最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい。 |
|||
3灯LEDライト搭載 3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい |
|||
多彩なモード切り替えで作業効率アップ 5モード切替機能付 |
|||
大容量小物入れ付ケース | |||
防じん・耐水 IP56 粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,000 円(税抜)/ 64,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/22 08:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0848ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-12 : 12.0V 急速充電器 |
部品 | EA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |