品番 : EA813DC-302
品名 : DC10.8V インパクトドライバー・ドライバードリルセット
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | WH12DD+DS12DA ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | インパクトドライバー ドライバードリル システムケース #2×65mmドライバービット(5本) バッテリー(EA813HD-16×2個) 充電器(EA813H-12) |
仕様 | 樹脂ケースセット |
【インパクトドライバー仕様】 | |||
最大トルク | 135N・m | 締付能力 | 小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12 テクスねじ:φ3.5~5mm |
バッテリー | 10.8V(リチウムイオン4.0Ah) | 充電器 | AC100V |
充電時間 | 約60分 | 回転数 | 0~3,200rpm |
打撃数 | 0~4,000回/分 | サイズ | 134×219(H)mm |
重量 | 1.1kg | ||
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付 | |||
【ドライバードリル仕様】 | |||
最大トルク | 低速:38N・m 高速:17N・m |
チャック能力 | 0.8~10mm |
バッテリー | 10.8V(リチウムイオン4.0Ah) | 充電器 | AC100V |
充電時間 | 約60分 | 回転数 | 低速:0~350rpm 高速:0~1,400rpm |
能力 | 鉄工:φ10mm アルミ:φ12mm 木工:φ29mm |
サイズ | 65×166×217(H)mm |
重量 | 1.1kg | ||
無段変速、二段変速、正逆転、ライト、ブレーキ、追い締め機構付 | |||
DC10.8Vで小型・軽量 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
61,600 円(税抜)/ 67,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 22:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 0864ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-12 : 12.0V 急速充電器 |
部品 | EA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
セット商品 | EA813CD-11 : DC10.8V ドライバードリル本体(充電式) |
セット商品 | EA813DB-10 : DC10.8V インパクトドライバー本体(充電式) |