品番 : EA813H-10.8HA
品名 : 10.8V 充電器
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | UC10SL2 |
---|---|---|---|
入力電源 | 単相交流 50/60Hz共用 電圧100V | 入力容量 | 47W |
充電電圧 | 10.8V | 充電電流 | 3.0A |
適用バッテリー | EA813HC-5A、EA813HC-6 | 充電時間 | 3.0Ah:60分、1.5Ah:30分 |
コード | 2心ビニールコード | 質量 | 350g |
使用時消費電力 | 47W | 待機時消費電力 | 0.35W |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/19 01:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0864ページ 0867ページ 0871ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA813H-9 7.2V 充電器 |
EA813H-10B 14.4-18V 充電器 |
EA813H-10.8HA 10.8V 充電器 |
EA813H-12 12.0V 急速充電器 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA813DD-5A : DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式) |
本体 | EA818EV-1 : 5000-35000rpm [充電式]ハンドグラインダー |
本体 | EA898RH-3 : DC10.8V / 170mm 芝刈バリカン(充電式) |