品番 : EA818EV-1
品名 : 5000-35000rpm [充電式]ハンドグラインダー
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | FGP10DL(LMSK) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 10.8V(3.0Ah) |
充電時間 | 60分 | コレットチャック | φ3.2mm |
回転数 | 5,000~35,000rpm | 全長 | 208mm |
重量 | 495g | 材質 | 本体:ABS樹脂 |
付属品 | 先端工40個、充電器、バッテリー、ケース | 用途 | 研削・研磨・バリ取りや彫刻などに |
替バッテリー | EA813HC-7 | ||
無段変速、スピンドルロック、ライト付 | |||
研削・研磨・バリ取りや彫刻などにご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/23 01:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0851ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813HC-7 : DC10.8V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
オプション | EA813H-10.8HA : 10.8V 充電器 |