品番 : EA813H-9
品名 : 7.2V 充電器
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UC7SL |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | 入力容量 | 49VA |
| 充電電圧 | 7.2V | 充電電流 | 3.0A |
| コード | 2心ビニールコード | 質量 | 0.35kg |
| 用途 | バッテリーBCL715(EA813H-7)用 | 充電時間 | 約30分 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0830ページ 0837ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813H-9 7.2V 充電器 |
| EA813H-10B 14.4-18V 充電器 |
| EA813H-10.8HA 10.8V 充電器 |
| EA813H-12 12.0V 急速充電器 |
| EA813H-12A 10.8V 急速充電器 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813H-7 : 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 本体 | EA813DA-2A : DC7.2V インパクトドライバー(充電式) |
