詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897AH-1

品名 : AC100V/DC14.4・18V [充電式]送風機

仕様

メーカー HiKOKI 型番 UF18DSAL(NN)
電源 14.4V/18Vバッテリー(別売)、AC100V 使用可能バッテリー 14.4V/18Vリチウムイオンバッテリー(別売)
※全てのバッテリーに適合するわけではありません。
一充電あたりの作業量の目安 18V/6.0Ahバッテリー:約5.2時間(強)、約8.5時間(弱)
14.4V/6.0Ahバッテリー:約4.5時間(強)、約7.5時間(弱)
風速 2段階(強モード:190m/min、弱モード:160m/min)
タイマー設定時間 1時間/2時間/4時間 サイズ 370(W)×264(D)×620(H)mm
ファン径 255mm 重量 3.0kg(本体のみ)
回転数 強:1450回/分
弱:1150回/分
※電源18Vの場合
付属品 ACアダプタ
※バッテリー・充電器別売
下部にあるオプション品をご確認ください。
自動首振り機能搭載
45°の範囲で角度を調整でき風向きを変更できます。
コンパクトに折り畳み可能で持ち運びに便利です。
付属のACアダプタで100V電源での使用が可能です。
追加説明
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/06/25 07:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0061ページ

代替品

EA897AH-2
  • 品番

    EA897AH-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 持ち運び・収納に便利な折りたたみ式
  • 自動首振り機能搭載
  • 45°角度調整可能
  • スイッチ部分\n風速・タイマー設定の切り替え可能
  • ACアダプタ差し込み口\n付属のACアダプターで100V電源での使用が可能
  • ACアダプタ(付属品)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top