品番 : EA899HC-7BA
品名 : DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | R18DTC(NN) |
---|---|---|---|
用途 | ビルやホテルの清掃作業に | 仕様 | ダストケース集じん方式 |
スイッチ方式 | トリガスイッチ | バッテリー | 【別売】 適応バッテリー:リチウムイオン 18V/5.0Ah(EA813HF-17B) |
吸込仕事率 | 40W | 集じん容量 | 560ml |
連続使用時間 | 約40分 ※バッテリー 18V/5.0Ah(EA813HF-17B)使用時 |
騒音値 | 68dB |
本体サイズ | 476×112×170 (床用ノズル取付時:1003×112×170) |
本体重量 | 1.7kg(バッテリー装着時) |
充電器 | 【別売】 適応充電器:EA813H-18A(冷却機能付) |
充電時間 | 約25分(18V/5.0Ah) ※充電器(EA813H-18A)使用時 |
付属品 | 床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル | ||
集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要。 | |||
トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 | |||
床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減 | |||
静音で快適作業 パワー変わらず静音化。 | |||
濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できるハイクリーンフィルターを採用。 | |||
新型ノズルで底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/10 17:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |