品番 : EA899HP-31
品名 : [EA899HC-42・43・46用] ハイクリーンフィルター
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 376509 |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン | 名称 | ハイクリーンフィルター |
本体:EA899HC-42、43、46 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/22 20:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2473ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)