品番 : EA899HC-52A
品名 : DC36.0V ハンディークリーナーセット(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | R36DA(XP) ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
仕様 | バッテリー・充電器セット・手提げバッグ付 | セット内容 | ハンディークリーナー(EA899HC-42A) 床用ノズル 延長管(ノズルホルダ付) スキマノズル フレキシブルホース 棚用ブラシ ラウンドブラシ 急速充電器(冷却機能付) 充電池(EA813HF-17B) 電池カバー 収納バッグ |
集じん容量 | 0.56L | 使用電池 | 36V仕様 リチウムイオン2.5Ah(付属) |
連続使用時間 | 強:約15分 中:約30分 弱:約60分 |
吸込仕事率 | 強:155W 標準:65W 弱:35W |
充電時間 | 実用充電:約19分 満充電:約25分 |
サイズ | 476×112×169mm (ノズル取付:1003mm) |
重量 | 1.6kg(ノズル、延長管除く) | ||
集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。 | |||
パワフル&低騒音 72dB | |||
フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。 | |||
ハンディ作業も可能です。 | |||
フィルタの目詰まりによる吸引力の低下をランプでお知らせします。 | |||
吸引力を3段階に切替可能です。 | |||
LEDライト付 | |||
除じん機構搭載(特許) | |||
高回転ブラシレスファンモーター搭載 | |||
紙パック不要 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
54,420 円(税抜)/ 59,862 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 22:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2520ページ |
代替品
![]() |
|