詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115X-3A

品名 : 750ml スプレーボトル

仕様

容量 0.75L 吐出量 0.9ml / 1ストローク
サイズ(mm) φ100×200(H) ノズル材質 プラスチック
タンク材質 高密度ポリエチレン 重量 110g
工業用
噴霧・直射調整可能
洗剤、溶剤に使用可
スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)
ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると
噴霧状、締め込み続けるとクローズします。
<使用可能>合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)
<使用不可>アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸など
追加説明
カタログ価格

2,330 (税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 157

(2026/08/01 07:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0642ページ 2426ページ
バリエーション一覧
EA115X-3A 750ml スプレーボトル
EA115X-4A 750ml スプレーボトル(工業用)
ウェブカタログ画像
  • 新タイプ(スリット付)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top