品番 : EA115X-4
品名 : 750ml スプレーボトル(工業用)
仕様
容量 | 750ml | 材質 | タンク:高密度ポリエチレン、 ノズル:真鍮 |
---|---|---|---|
タンクサイズ | φ100×200(H)mm | 全高 | 290mm |
重量 | 110g | タンクカラー | オレンジ |
洗剤、溶剤、クリーニング剤等に使用可 | |||
アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸等には使用不可 | |||
先端を調整すると噴霧・直射・止水の切替可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/04/29 15:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0667ページ 2533ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA115X-3 750ml スプレーボトル |
EA115X-4 750ml スプレーボトル(工業用) |