品番 : EA115X-6
品名 : 500ml スプレーボトル(HDPE)
仕様
| 容量 | 505ml | サイズ | 69(W)×97(D)×164.5(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 43g | 希釈目盛 | 無 |
| 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) | ||
| 噴射は直進と噴霧の切り替えが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 127 (2026/11/02 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2426ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115X-6 500ml スプレーボトル(HDPE) |
| EA115X-9 500ml スプレーボトル(HDPE/泡タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大

