詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115YB-32

品名 : DC18V/2.0Ah/10L 電動スプレー(充電式)

仕様

メーカー 工進 型番 SLS-10
タンク容量 10L 吐出圧力 0.3MPa
電源 リチウムイオン電池 充電時間 約60分
ホース長 1.3m ノズル長 600mm
重量 3.5kg 作業時間目安 約3.5時間
噴霧量 縦型二頭口:0.67L/min、泡状:0.5L/min 付属品 ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭口噴口、カバー付泡状除草噴口、急速充電器、パッテリーパック
タンクサイズ 305×204×448(H)mm 材質 タンク:高密度ポリエチレン
ノズル:アルミ
噴霧圧力 縦型:0.26MPa、カバー付泡状:0.28MPa 最高圧力 締め切り時:0.3MPa(3kgf/c㎡)
接続ねじ 噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4 噴霧目安 縦型:幅0.8m、泡状:幅0.5m
運転量 縦型:140L(約14杯分)
泡状:105L(約10.5杯分)
使用液 消毒、除草用薬液
※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。
液温 5~40℃ 過電流保護 ヒューズ2A
適合バッテリー EA990KB-26 バッテリー用充電器 EA990KB-27
ダイヤフラムポンプ
手元スイッチ付
追加説明
カタログ価格

38,100 (税抜)/ 41,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/16 19:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0051ページ 2430ページ 2506ページ

代替品

EA115YB-32A
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top