品番 : EA990KB-26
品名 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
仕様
メーカー | 工進 | 型番 | PA-332 |
---|---|---|---|
容量 | 18V 2.0Ah | 対応充電器 | EA990KB-27 |
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/29 19:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0058ページ 0656ページ 2519ページ 2536ページ 2537ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA990KB-21 DC18V ドラム缶オイルポンプ(充電式) |
EA990KB-26 DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
拡大