品番 : EA990KB-21
品名 : DC18V ドラム缶オイルポンプ(充電式)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | SFP-2518 |
|---|---|---|---|
| 最大吐出量 | 20L/min | 適用 | 軽油、灯油専用(ガソリン不可) |
| 電源 | 18Vリチウムイオンバッテリー | 連続使用時間 | 約90分 |
| ホース長 | 1.5m | 全長 | 1137mm |
| 重量 | 1.75kg | 付属品 | 吐出ホース、18Vバッテリー、急速充電器 |
| 吐出口 | φ25mm | 材質 | 樹脂 |
| 用途 | ドラム缶からの油の移送 | 全揚程 | 3.5m |
| 給油ノズル | ガンノズル | 充電時間 | 約60分 |
| 吸入口径 | φ55mm | 液温 | 5~40℃ |
| モーター | ブラシレスモーター | 過電流保護 | 自動復帰型ヒューズ |
| 使用不可液体例 | ガソリンなど第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など | 適合バッテリー | EA990KB-26 |
| バッテリー用充電器 | EA990KB-27 | ||
| ドラム缶(200L)1缶分なら約10分で吸い上げ可能。満充電でドラム缶9本(約1800L)も吸い上げできます。 | |||
| 充電式なので電気のない所でも使用できます | |||
| リチウムイオンバッテリー搭載なので電源を気にせず使え、バッテリーも繰り返し使えるので経済的です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/07 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990KB-21 DC18V ドラム缶オイルポンプ(充電式) |
| EA990KB-26 DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA990KB-26 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| オプション | EA990KB-27 : DC18V/2.0Ah 急速充電器 |
