品番 : EA898RC-52B
品名 : φ230mm/DC18V 草刈機(充電式)
この商品はお客様組み立て品です。
車載や収納に便利な2分割式
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | SBC-1825B |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 草刈機 | タイプ:肩掛け式 ハンドル:U字 シャフト:分割式 |
| 回転数 | 3,000~5,000rpm | 連続運転時間(目安) | 低速:約50分 高速:約30分(無負荷の場合) |
| 刈刃サイズ | φ230mm | 刃数 | 36P |
| 刃物回転方向 | 反時計回り (使用者から見て) | サイズ | 1880(L)×660(W)×400(H)mm |
| 分割寸法 | リア側:980(L)×660(W)×330(H)mm フロント側:980(L)×335(W)×255(H)mm |
重量 | 3.7kg(バッテリー等付属品含む) |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン2.5Ah) | 充電時間 | 約75分 |
| 充電器 | 機種名:PA-430(EA990KB-27) 定格電圧:AC100V(50-60Hz) 定格入力容量:50W 定格出力電圧:DC21.5V 定格2次電流:DC2.0A |
使用環境温度 | 5~40℃ |
| 付属品 | φ230mmチップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー取付け用六角穴付ボルト (M5×20) ×1本、取付け金具、保護メガネ、六角レンチ、結束バンド、ボックスレンチ、18Vバッテリー (2.5 Ah)、18V急速充電器、取扱説明書 | ||
| ラクな姿勢で操作できるチップソーとグリップの角度 | |||
| 低速・高速の回転速度調節が可能 | |||
| チップソー式、2分割出来るから収納もラクラク! | |||
| 握力の弱い女性やご高齢者にも握りやすいグリップ | |||
| 先端を改良し、異物の侵入を低減!! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/28 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2502ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA990KB-26 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 部品 | EA990KB-27 : DC18V/2.0Ah 急速充電器 |

