品番 : EA115YB-34
品名 : DC18V/2.0Ah/15L 電動スプレー(充電式/高圧
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | SLS-15H |
|---|---|---|---|
| タンク容量 | 15L | 吐出圧力 | 1.0MPa |
| 噴霧量 | 縦型噴霧時高圧:1.1L/min、 縦型噴霧時低圧:0.52L/min、 自在噴霧時高圧:0.7L/min、 自在直射時高圧:1.2L/min |
噴霧圧力 | 縦型噴霧時高圧:0.75MPa、 縦型噴霧時低圧:0.20MPa、 自在噴霧時高圧:0.8MPa、 自在直射時高圧:0.7MPa |
| 電源 | リチウムイオン電池 | 充電時間 | 約60分 |
| ホース長 | 1.3m | ノズル長 | 600mm |
| 重量 | 3.8kg | 作業時間目安 | 高圧:約50分 低圧:約4.5時間 |
| 付属品 | ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック | 材質 | タンク:高密度ポリエチレン ノズル:アルミ |
| タンクサイズ | 314×218×520(H)mm | 最高圧力 | 締め切り時:1.0MPa(10kgf/c㎡) |
| 接続ねじ | 噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4 | 噴霧目安 | 縦型二頭口:幅1m、直射散布:幅4m(斜め45°) |
| 運転量 | 縦型噴霧時高圧:56L(約3.7杯分) 縦型噴霧時低圧:190L(約12.7杯分) 自在噴霧時高圧:45L(約3杯分) 自在直射時高圧:66L(約4.4杯分) |
使用液 | 消毒、除草用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。 |
| 液温 | 5~40℃ | 過電流保護 | ヒューズ2A |
| 適合バッテリー | EA990KB-26 | バッテリー用充電器 | EA990KB-27 |
| ダイヤフラムポンプ | |||
| 手元スイッチ付 | |||
| 高圧タイプ | |||
| エンジン並みのハイパワー。高木の消毒に使える充電式噴霧器です。 | |||
| 薬液が固着しにくく長寿命 | |||
| タンク底に水道ホースを接続して、固着を直せるホース接続口があります。 | |||
| 腰ベルトと補助バンドで、タンクを背中に密着させ、背負い易くします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,500 円(税抜)/ 68,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/16 19:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0051ページ 2430ページ 2507ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA990KB-26 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 部品 | EA990KB-27 : DC18V/2.0Ah 急速充電器 |

