詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115YF-11

品名 : AC100V/0.4kw 高圧洗浄機

仕様

吐出水量(最大) 7L/min 吐出水圧(最大) 3.4MPa
電源 AC100V 消費電力(50/60Hz) 630W/590W
モーター出力 0.4kW 起動方式 コンデンサ起動
重量 13.8kg ホース長 10m
サイズ 本体:230×325×200(H)mm
ケース:430×300×260(H)mm
ケース容量 約23L
※付属ケースがタンクになります。
付属品 1/2”吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4”高圧ホース10m、Uレバーコック 用途 エアコン洗浄に。
オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。
追加説明
カタログ価格

100,000 (税抜)/ 110,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/20 11:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0048ページ 2431ページ 2507ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top