詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115ZY-11

品名 : 10m エアコン洗浄キット(業務用対応)

仕様

推奨使用圧力 3.4MPa 材質 ノズルガン:真鍮・樹脂(グリップ部)
ホース:ポリ塩化ビニル樹脂
ホースサイズ 内径×外径:5×10mm
長さ:10m
ワンタッチカプラー付
ノズルガンサイズ 約300mm(パイプ100mm)
噴射パターン 扇形(噴射角度:25°) 吐出水量 5L/min
吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
追加説明
カタログ価格

34,600 (税抜)/ 38,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0048ページ 2431ページ 2507ページ
ウェブカタログ画像
※画像はEA115ZY-10です。
  • ※画像はEA115ZY-10です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top