詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115YF-3

品名 : 1.2L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ピストン式スプレー
最高圧力 0.3MPa 材質 ステンレス
ステンレス製タンクで長持ちします。
容量 1.2L サイズ 110×410×195(H)mm
重量 0.5kg
追加説明
カタログ価格

7,190 (税抜)/ 7,909 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/14 10:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA115MH-112
  • 品番

    EA115MH-112

  • コメント

    1.0リットル 片手作業

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top