品番 : EA115Z-41
品名 : [EA115Z-40用] 固定部品
仕様
| サイズ | 30×330mm | 重量 | 40g |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | ||
| フルカバータイプの壁掛用エアコン洗浄カバーを使用する際に必要です。 | |||
| 支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーが緩むことなく設置できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0047ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115Z-27 : エアコン洗浄用カバー(大型/壁掛用) |
| 本体 | EA115Z-28 : エアコン洗浄用カバー(特大/壁掛用) |
| 本体 | EA115Z-25 : エアコン洗浄用カバー(壁掛用) |
| 本体 | EA115Z-26 : エアコン洗浄用カバー(壁掛用) |
ウェブカタログ画像
拡大
