品番 : EA115Z-26
品名 : エアコン洗浄用カバー(壁掛用)
仕様
| サイズ(mm) | 880×400×400(H) | 材質 | オレフィン |
|---|---|---|---|
| 重量 | 440g | 排水ホース長 | 2m |
| 洗浄対象 | 壁掛用エアコン(一般) | ||
| 排水ホース一体型・フルカバー型の壁掛用エアコン洗浄カバーです。 | |||
| エアコン全体をカバーするので安心して洗浄がおこなえます。 | |||
| 周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中することができます。 | |||
| 透明なので見やすく作業がしやすいです。 | |||
| 低温時でもやわらかく、取り扱いやすくなっています。 | |||
| 繰り返し使用可能。消耗品のため変色・劣化したら交換してください。 | |||
| エアコン洗浄カバーの設置には支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラ(EA115Z-41)が必要です。 | |||
| 一般用壁掛タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/29 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0047ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115Z-25 エアコン洗浄用カバー(壁掛用) |
| EA115Z-26 エアコン洗浄用カバー(壁掛用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA951EZ-1 : [EA115Z-25・26用] 支持金具(2個) |
| オプション | EA115Z-41 : [EA115Z-40用] 固定部品 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

