品番 : EA951EZ-1
品名 : [EA115Z-25・26用] 支持金具(2個)
仕様
| サイズ | L字の長い部分:360mm L字の短い部分:100mm L字の長い部分についているプレート:330mm 幅:30mm |
重量 | 127g |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | 入数 | 2個 |
| EA115Z-25、-26の固定金具です。 | |||
| フルカバー型のエアコン洗浄カバーを使用する際の必須アイテムです。洗浄カバーが固定されます。 | |||
| エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込み、上部プレートを開いて使用します。 | |||
| 洗浄カバーが固定され作業がしやすくなります。 | |||
| 【使用方法】 1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。 2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。 3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラに差し込み固定します。 4.エアコン洗浄カバーを被せます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/10/25 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0047ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115Z-25 : エアコン洗浄用カバー(壁掛用) |
| 本体 | EA115Z-26 : エアコン洗浄用カバー(壁掛用) |
ウェブカタログ画像
拡大

