品番 : EA115ZB-11
品名 : G1/4" ワンタッチカプラーセット(洗浄機用)
仕様
| ねじサイズ | G1/4” | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 清水・各種農薬 | 使用圧力 | 5.0MPa |
| 使用温度 | 5~40℃ | ||
| 洗浄機側にワンタッチカプラー(ソケット)を取り付ける際は必ずシールテープをご使用ください。 | |||
| 洗浄機用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/20 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0048ページ 2436ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115YF-1 : AC100V 電動スプレー |
ウェブカタログ画像
拡大
