詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115YF-1

品名 : AC100V 電動スプレー

仕様

吐出水量 2.82L/min(50Hz)
3.35L/min(60Hz)
吐出圧力 最高:3.5MPa
常用:3MPa
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 560W(50Hz)、500W(60Hz)
サイズ 320(W)×190(D)×320(H)mm ノズル長 640mm
ホース長 10m 重量 9.0kg
ケース容量 約23L 付属品 吸水・余水・吐水ホース、ユニバーサルノズル、広角2頭口ノズル
コンパクトでエアコン洗浄など、多用途に使用できます。
収納ケースは吸水タンクとして使用できます。
追加説明
カタログ価格

87,000 円(税抜)/ 95,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 01:52現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0048ページ 2431ページ 2507ページ

代替品

EA115YF-11
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top