詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115ZA-20

品名 : G1/4"x20m 高圧ホース(スリム/洗浄機用)

仕様

ねじサイズ G1/4” 全長 20m
使用圧力 5.0MPa 使用温度 5~40℃
材質 ポリ塩化ビニル樹脂 適用流体 清水・各種農薬
内径×外径 5×10mm
スリムタイプ
洗浄機用
追加説明
カタログ価格

15,500 (税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/20 13:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0048ページ 2436ページ
バリエーション一覧
EA115ZA-10 G1/4"x10m 高圧ホース(スリム/洗浄機用)
EA115ZA-15 G1/4"x15m 高圧ホース(スリム/洗浄機用)
EA115ZA-20 G1/4"x20m 高圧ホース(スリム/洗浄機用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top