品番 : EA116DC-8
品名 : DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー
本体に付属品を収納できるコンパクト仕様!
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | ML-270 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC12V | 動力電流 | 3.5A(MAX:10A) |
| 連続使用時間 | 30分以内 | デジタルメータ表示 | 0~999kPa |
| 圧力設定範囲 | 5~825kPa | ヒューズ容量 | 10A ガラス管(コードに内蔵) |
| エアーホース長さ | 600mm | 電源コード長さ | 3000mm |
| 本体サイズ | 185(W)×150(D)×77(H)mm | 重量 | 約770g |
| 付属品 | ボール用ノズル・浮き輪用ノズル | ||
| 任意で設定した空気圧で停止するオートストップ機能付き。 | |||
| 自動車の12Vのバッテリー電源を利用して、タイヤのエアー注入等に使用できます。 | |||
| 適正な空気圧で燃費やタイヤの寿命が向上します。 乗り心地もよくなります。 |
|||
| 付属のアダプターを使用することで、ボール、浮き輪にエアーを注入することが出来ます。 | |||
| 夜間や暗闇での作業に便利なLEDライト付 | |||
| 一目でわかるデジタル表示。 | |||
| エアーホース・電源コードは本体内部に収納できます。 | |||
| ※ご使用中は本製品から離れないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2466ページ | ||||
